SIEMENS - Kit ampliación IP55 100x800mm - 8PQ2010-8BA03

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit ampliación IP55 100x800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 100 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 22 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ2010-8BA03

Ref.Sonepar

799406

EAN

4042948171653

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

100 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

22 mm

Anchura:

800 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

22 mm

Material:

Otros

Color:

Otros

ampliación de grado de protección IP55, al: 100 mm, an: 800 mm El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema rentable de caja y componentes SENTRON. El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema para la fabricación de un conjunto de aparamenta certificado. Ofrece una distribución de energía hasta 4000 A segura, homogénea y rentable. El diseño modular del sistema hace que pueda adaptarse con flexibilidad a los más diversos requisitos. Diversos sistemas de montaje, adaptados a los componentes con accesorios variables, se ajustan de forma idónea a los requisitos cambiantes de la distribución de energía. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde la concepción hasta la documentación de los cuadros de distribución SIVACON y los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL. Los cuadros de distribución SIVACON de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. El software de configuración SIMARIS configuration aumenta la seguridad de planificación y ahorra tiempo en el cálculo de la oferta y la documentación de la instalación. 2. Cuando está en funcionamiento, un eficaz sistema de ventilación adaptado a los componentes evita la acumulación de calor y los nidos calientes, reduce el derating y asegura así una disponibilidad duradera de la instalación. 3. La forma de la compartimentación interior hasta 4b puede realizarse de manera óptima con los componentes estándar. 4. El diseño del cuadro de distribución SIVACON S4 simplifica la conexión y el montaje de los aparatos. 5. El uso de soportes de aparatos de profundidad regulable se traduce en una flexibilidad de uso máxima, p. ej., la selección del accionamiento y el tipo de montaje de la aparamenta, con escasas variantes de bloques. 6. El flexible concepto de fabricación de los cuadros de distribución SIVACON S4, certificado según ISO 9001, permite disponer de soluciones premontadas con distintos niveles de ampliación (según se necesite, con ampliaciones de cobre o sin ellas) en plazos de entrega muy cortos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS