SIEMENS - Kit apantallamiento SIMATICS7-1500 - 6ES7590-5CA10-0XA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit apantallamiento SIMATICS7-1500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7590-5CA10-0XA0

Ref.Sonepar

589675

EAN

4047623404194

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC S7-1500, repuesto Juego de apantallado compuesto por: * 4 abrazaderas de pantalla, * 4 x estribos de pantalla, * 4 elementos de alimentación DC 24V con bornes de inserción rápida, apto para módulos analógicos, módulos tecnológicos y CPU compacta de S7-1500, adecuado para todos los conectores frontales para módulos de 25 mm de ancho Los perfiles soporte SIMATIC se ofrecen en diferentes longitudes para montaje directo en armario o para confección individual. Para una conexión de puesta a tierra correcta, deben incorporarse los respectivos bornes de puesta a tierra. Repuesto para S7-1500

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS