SIEMENS - Kit conexión pantalla SINAMICS V20 FSE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit conexión pantalla SINAMICS V20 FSE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3266-1AE00-0VA0

Ref.Sonepar

806908

EAN

6940408103115

Tipo de accesorio:

Otros

SINAMICS V20 Kit de conexión de pantalla tam. E Kit para contactado de pantalla SINAMICS, kit para contactado de pantalla para SINAMICS V20. El juego para contactado de pantalla está disponible como opción para todos los tamaños. Permite conectar de forma sencilla y eficaz las pantallas necesarias para una instalación del convertidor conforme con la normativa de compatibilidad electromagnética (CEM). El kit para contactado de pantalla está disponible para los tamaños FSA a FSE, así como FSAA/FSAB. Si la placa de pantalla va fijada a un convertidor con montaje en el armario eléctrico, se necesitan abrazaderas. Para fijar la placa de pantalla al convertidor SINAMICS V20, en la gama de aplicación con "tecnología Push Through" se necesitan los dos tornillos y tuercas M5 (par de apriete: 2,5 Nm ± 10%) en lugar de los dos tornillos M4.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS