SIEMENS - Kit de iniciación PROFIsafe V3.5 según perfil PROFIsafe V2.6.1 - 6ES7195-3BF03-0YA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit de iniciación PROFIsafe V3.5 según perfil PROFIsafe V2.6.1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con el sistema operativo Windows 9x - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows NT - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows 2000 - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows ME - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows CE - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7195-3BF03-0YA0

Ref.Sonepar

804179

EAN

4047622431313

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para PLC de sistema objetivo:

sí

Apto para PC de sistema objetivo:

sí

Apto para HMI de sistema objetivo:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Kit de iniciación PROFIsafe V3.5 según PROFIsafe, perfil V2.6.1 Kit de iniciación PROFIsafe V3.5 según PROFIsafe, perfil V2.6.1

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS