SIEMENS - Kit de terminación SIMATIC NET 6GK1901-0BP10-6AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 46 mm
Altura - 51 mm
Profundidad - 90 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1901-0BP10-6AA0
Ref.Sonepar
449183
EAN
4019169855716
Anchura:
46 mm
Altura:
51 mm
Profundidad:
90 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Material de la carcasa:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Push pull
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


