SIEMENS - KIT MONT.HORIZ.VL400 600X200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 600 mm
Número de carriles DIN - -99999
Número de separaciones modulares por carril DIN - -99999
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK6714-2KK23
Ref.Sonepar
1086048
EAN
4001869371641
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
600 mm
Número de carriles DIN:
-99999
Número de separaciones modulares por carril DIN:
-99999
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


