SIEMENS - KIT MONT.VERT.VL400 600X600

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - KIT MONT.VERT.VL400 600X600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Número de carriles DIN - -99999

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - -99999

  • Tipo de cubierta - Con muesca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK6712-6KK23

Ref.Sonepar

1086049

EAN

4001869371795

Altura:

600 mm

Anchura:

600 mm

Número de carriles DIN:

-99999

Número de separaciones modulares por carril DIN:

-99999

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

Kit mon. vert. 1x3VL400 3,4P fijo B600 H600

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS