SIEMENS - Kit montaje 250A 3+4 polos 200x600mm horizontal - 8GK6721-2KK23

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit montaje 250A 3+4 polos 200x600mm horizontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 200 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Profundidad - 210 mm

  • Tipo de cubierta - Con muesca

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8GK6721-2KK23

Ref.Sonepar

330799

EAN

4001869522302

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

200 mm

Anchura:

600 mm

Profundidad:

210 mm

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

Kit de interruptor automático 1 x 3VA12/VM12 250 A 3+4 polos Al = 200mm An = 600mm, horizontal enchufable. ALPHA 630 Universal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS