SIEMENS - Kit montaje 250A 3+4 polos 600x250mm vertical - 8GK6730-6KK13

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit montaje 250A 3+4 polos 600x250mm vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 250 mm

  • Profundidad - 210 mm

  • Tipo de cubierta - Con muesca

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8GK6730-6KK13

Ref.Sonepar

189542

EAN

4001869522463

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

600 mm

Anchura:

250 mm

Profundidad:

210 mm

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

Kit de interruptor automático 1 x 3VA12/VM12 250 A 3+4 polos Al = 600mm An = 250mm, perpendicular enchufable. ALPHA 630 Universal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS