SIEMENS - Kit montaje 250A 3+4 polos 600x600mm vertical

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit montaje 250A 3+4 polos 600x600mm vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Profundidad - 210 mm

  • Tipo de cubierta - Con muesca

  • Con abrazadera N-PE - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK6721-6KK23

Ref.Sonepar

201797

EAN

4001869522371

Altura:

600 mm

Anchura:

600 mm

Profundidad:

210 mm

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

Kit de interruptor automático 3x 3VA12/VM12 250A 3+4 polos Al = 600mm An = 600mm, perpendicular enchufable. ALPHA 630 Universal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS