SIEMENS - Kit montaje 3X3VA10-11 100-160A 200x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 210 mm
Tipo de cubierta - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK6731-2KK23
Ref.Sonepar
644504
EAN
4001869529387
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
210 mm
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


