SIEMENS - Kit montaje 400-630A 3+4 polos 400x900mm horizontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 400 mm
Anchura - 900 mm
Con abrazadera N-PE - no
Con cubierta / tapa - sí
Con placa de fijación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK6740-4KK33
Ref.Sonepar
546880
EAN
4001869510637
Altura:
400 mm
Anchura:
900 mm
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Kit de interruptor automático 1 x 3 VA 23-24/400 A/630 A 3+4 polos Al = 400mm An = 900mm, horizontal enchufable. ALPHA 630 Universal.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


