SIEMENS - Kit montaje 400-630A 3+4 polos 600x600mm vertical - 8GK6740-6KK23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 600 mm
Tipo de cubierta - Con muesca
Con abrazadera N-PE - no
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK6740-6KK23
Ref.Sonepar
201789
EAN
4001869510668
Altura:
600 mm
Anchura:
600 mm
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Kit de interruptor automático 3 x 3 VA 23-24/400 A/630 A 3+4 polos Al = 600mm An = 600mm, montaje vertical. ALPHA 630 Universal.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


