SIEMENS - Kit montaje 400-630A 3+4 polos 600x900mm vertical - 8GK6740-6KK33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 900 mm
Tipo de cubierta - Con muesca
Con abrazadera N-PE - no
Con cubierta / tapa - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK6740-6KK33
Ref.Sonepar
330809
EAN
4001869510675
Altura:
600 mm
Anchura:
900 mm
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Kit de interruptor automático 5 x 3 VA 23-24/400 A/630 A 3+4 polos Al = 600mm An = 900mm, montaje vertical. ALPHA 630 Universal.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


