SIEMENS - Kit montaje horizontal VL160X/160/VL250 600x200

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit montaje horizontal VL160X/160/VL250 600x200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 200 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Tipo de cubierta - Con muesca

  • Con abrazadera N-PE - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8GK6710-2KK23

Ref.Sonepar

546631

EAN

4001869371603

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

200 mm

Anchura:

600 mm

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

Kit de interruptor automático 1x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 polos Al = 200mm An = 600mm, horizontal enchufable. ALPHA 630 Universal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS