SIEMENS - Kit montaje puerta ip54

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit montaje puerta ip54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Panel de control

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3256-0AP00-0JA0

Ref.Sonepar

284972

EAN

4019169457705

Tipo de accesorio:

Panel de control

SINAMICS G120, juego para montar en puerta IP55/UL tipo 12 para Intelligent Operator Panel IOP (IP54), IOP-2 (IP55) y Basic Operator Panel BOP-2 (IP55); incluye junta, material de fijación y cable de conexión (5 m) Juego para montar en puerta SINAMICS, juego para montar en puerta para el Intelligent Operator Panel (IOP-2) y Basic Operator Panel (BOP-2) para el convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120 y el convertidor compacto SINAMICS G120C. El juego opcional para montar en puerta permite instalar fácilmente un Operator Panel en la puerta del armario eléctrico con unas pocas operaciones. En caso de montaje en la puerta, se alcanza el grado de protección IP55/UL tipo 12 con el Intelligent Operator Panel (IOP-2), y el grado de protección IP55 con el Basic Operator Panel (BOP-2). En el volumen de suministro se incluye lo siguiente: la junta, el material de fijación y un cable de conexión de 5 m de longitud. SINAMICS, la familia de accionamientos completa para cualquier campo de aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS