SIEMENS - Kit montaje vertical 3KA7 12 tamaño 2 máximo 250A 250 - 8GK6401-4KK10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit montaje vertical 3KA7 12 tamaño 2 máximo 250A 250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 250 mm

  • Número de carriles DIN - -99999

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8GK6401-4KK10

Ref.Sonepar

794883

EAN

4001869372051

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

400 mm

Anchura:

250 mm

Número de carriles DIN:

-99999

Número de separaciones modulares por carril DIN:

-99999

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

kit de interruptor-seccionador para 3KA712 tamaño 2 3/4 polos Al = 400mm An = 250mm, montaje vertical. ALPHA 630 Universal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS