SIEMENS - Kit montaje vertical 3KA7 12 tamaño 2 máximo 250A 600

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit montaje vertical 3KA7 12 tamaño 2 máximo 250A 600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Número de carriles DIN - -99999

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

26 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8GK6400-4KK20

Ref.Sonepar

794882

EAN

4001869372020

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

400 mm

Anchura:

600 mm

Número de carriles DIN:

-99999

Número de separaciones modulares por carril DIN:

-99999

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

Kit de interruptor-seccionador para 3KA712/3KL712 tamaño 2 3/4 polos Al = 400mm An = 600mm, perpendicular enchufable. ALPHA 630 Universal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS