SIEMENS - Kit montaje vertical hueco barra/cable 300x600 - 8GK6724-6KK13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 300 mm
Tipo de cubierta - Con muesca
Con abrazadera N-PE - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK6724-6KK13
Ref.Sonepar
677500
EAN
4001869371979
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
300 mm
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


