SIEMENS - Kit para interruptor 1X3VA10-11 400x250mm vertical - 8GK6730-4KK43
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 400 mm
Anchura - 250 mm
Tipo de cubierta - Con muesca
Con abrazadera N-PE - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK6730-4KK43
Ref.Sonepar
330805
EAN
4001869510606
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
400 mm
Anchura:
250 mm
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí


