SIEMENS - Kit para interruptor 3X3VA10-11 400x600 accionamiento motor - 8GK6734-4KK23

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit para interruptor 3X3VA10-11 400x600 accionamiento motor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 200 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Número de carriles DIN - -99999

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8GK6734-4KK23

Ref.Sonepar

794896

EAN

4001869510477

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

200 mm

Anchura:

600 mm

Número de carriles DIN:

-99999

Número de separaciones modulares por carril DIN:

-99999

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

ALPHA 630 Universal kit de interruptor automático 3 x 3 VA 10-11/100 A/160 A 3+4 polos Al = 200 mm An = 600 mm, perpendicular enchufable para accionamiento por motor Los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 800 A.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA UNIVERSAL: la importancia de pensar con sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS