SIEMENS - Kit para interruptor 3X3VA20-22 600x600mm módulo RCD - 8GK6725-6KK23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK6725-6KK23
Ref.Sonepar
882645
EAN
4001869510743
Altura:
600 mm
Anchura:
600 mm
ALPHA 630 Universal kit de interruptor automático 3x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4 polos Al = 600 mm An = 600 mm, perpendicular enchufable para módulo RCD del lado de alimentación Los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 800 A.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA UNIVERSAL: la importancia de pensar con sistema.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


