SIEMENS - Kit para interruptor 5x3va10-11 400x900mm vertical - 8GK6730-4KK33

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit para interruptor 5x3va10-11 400x900mm vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 900 mm

  • Número de carriles DIN - -99999

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - -99999

  • Tipo de cubierta - Con muesca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK6730-4KK33

Ref.Sonepar

655150

EAN

4001869510453

Altura:

400 mm

Anchura:

900 mm

Número de carriles DIN:

-99999

Número de separaciones modulares por carril DIN:

-99999

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

sí

ALPHA 630 Universal kit de interruptor automático 5 x 3 VA 10-11/100 A/160 A 3+4 polos Al = 400 mm An = 900 mm, perpendicular enchufable Los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 800 A.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA UNIVERSAL: la importancia de pensar con sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS