SIEMENS - Kit starter LOGO! 12/24RCE con LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT COMPARAT V8.2, WINCC BASIC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Kit starter LOGO! 12/24RCE con LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT COMPARAT V8.2, WINCC BASIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Contiene bloques de integración de funciones - sí

  • Contiene dispositivo básico - sí

  • Contiene cremallera de módulo - no

  • Contiene fuente de alimentación - sí

  • Contiene módulo de entrada analógico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ED1057-3BA01-0AA8

Ref.Sonepar

287723

EAN

4042948793268

Contiene bloques de integración de funciones:

sí

Contiene dispositivo básico:

sí

Contiene cremallera de módulo:

no

Contiene fuente de alimentación:

sí

Contiene módulo de entrada analógico:

no

Contiene módulo de salida analógico:

no

Contiene módulo de entrada digital:

no

Contiene módulo de salida digital:

no

Contiene módulo de funciones:

no

Contiene módulo de tecnología:

no

Contiene módulo de comunicación:

no

Contiene unidad de memoria:

no

Contiene módulo de simulación:

no

Contiene cable de conexión:

sí

Contiene unidad de control:

sí

Contiene monitor:

no

Contiene software de programación:

sí

Contiene software de ingeniería:

sí

Contiene visualización:

sí

Contiene bibliotecas:

no

Contiene documentación:

sí

Contiene otros componentes:

sí

Software pre instalado:

no

kit de iniciación LOGO! 12/24RCE V8.3 con LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, fuente de alimentación, destornillador, en Systainer Los módulos base LOGO! 8 con 8 entradas digitales y 4 salidas digitales solo tienen 72 mm de ancho e incorporan numerosas funciones ya conocidas (telerruptor, temporizador de alumbrado de escalera, contactor auxiliar, relé temporizador etc.) que pueden combinarse de muchas formas entre sí. Los programas de maniobra y automatización pueden crearse y simularse fácilmente en un PC. La interfaz Ethernet integrada en ellos permite la comunicación de hasta nueve módulos LOGO! 8 o sistemas SIMATIC S7. El servidorweb también integrado permite monitorear y controlar los consumidores conectados vía WLAN o Internet. Para ello el usuario puede diseñar el mismo las correspondientes páginas web, incluso si no tiene conocimientos de HTML. A través de módulos complementarios es también posible comunicación GSM o GPS así como la integración en el sistema de automatización de edificios KNX. Los módulos base LOGO! 8 están disponibles en versión con y sin display para las más diversas tensiones de entrada, así como con salidasa transistor o a relé (con una corriente conmutable de hasta 10 A). Con los correspondientes módulos base pueden ampliarse hasta alcanzar 24 DI/20 DO (8 AI/8 AO).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS