SIEMENS - Lámpara de señalización/señalizador de fase 2 LED, 12-60 V, rojo/verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 60 V
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TE5811
Ref.Sonepar
1146991
EAN
4001869568195
Tasa de voltaje:
60 V
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
64 mm
Lámpara de señalización/señalizador de fase 2 LED, 12...60 V rojo/verde
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


