SIEMENS - Lámpara incandescente 110V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de casquillo - BA15d
Forma de lámpara - Otros
Criptón - no
Xenon - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4348-1XX
Ref.Sonepar
547041
EAN
4011209358317
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de casquillo:
BA15d
Forma de lámpara:
Otros
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Otros
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
sí
lámpara incandescente, AC 115 V, 5 W, zócalo BA 15d, accesorios para columnas de señalización, con diámetro de 50 mm + 70 mm, (unidad de embalaje, 10 uds.) Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


