SIEMENS - Lámpara led 5TG8 12/6V azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TG8056-4
Ref.Sonepar
794348
EAN
4001869396835
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
12...60 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
12...60 V
Tensión nominal Ue a CC:
12...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Otros
Lámpara, color:
Azul
Tipo de fijación:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


