SIEMENS - Lámpara led 5TG8 23V verde - 5TG8058-3

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lámpara led 5TG8 23V verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

39 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5TG8058-3

Ref.Sonepar

419084

EAN

4001869396927

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión nominal Ue a CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Lámpara, color:

Verde

Tipo de fijación:

Otros

Lámpara LED verde 230V

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS