SIEMENS - Lámpara led con detector de movimiento montaje por imán AC100.. 240V 50/60Hz - 8MR2200-0A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión nominal - -99999...-99999 V
Potencia lámpara - 5 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe
Tipo de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2200-0A
Ref.Sonepar
799348
EAN
4001869533254
Intervalo de tensión nominal:
-99999...-99999 V
Potencia lámpara:
5 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector/enchufe
Tipo de lámpara:
Otros
Longitud:
351 mm
Con sensor de luz:
sí
Material:
Plástico
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


