SIEMENS - Lámpara led fijación tornillo con pulsador 100-240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión nominal - 100...100 V
Potencia lámpara - 5 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe
Tipo de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2200-1B
Ref.Sonepar
330899
EAN
4001869475523
Intervalo de tensión nominal:
100...100 V
Potencia lámpara:
5 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector/enchufe
Tipo de lámpara:
Otros
Longitud:
351 mm
Con sensor de luz:
no
Material:
Plástico
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


