SIEMENS - Lámpara señal verde 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Verde
Tipo de casquillo de lámpara - W2x4,6
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3SB2224-6BE06
Ref.Sonepar
737907
EAN
4011209028272
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Verde
Tipo de casquillo de lámpara:
W2x4,6
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
5...60 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Alto
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
19 mm
Altura métrica de la apertura:
9 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


