SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V amarillo FLASH

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V amarillo FLASH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CC

  • Consumo eléctrico - 0.125...0.125 A

  • Grado de protección (IP) - IP65

  • Material de la carcasa - Plástico

  • energía de destello - -99999 J

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD5320-0CD

Ref.Sonepar

331088

EAN

4011209279544

Tipo de corriente:

CC

Consumo eléctrico:

0.125...0.125 A

Grado de protección (IP):

IP65

Material de la carcasa:

Plástico

energía de destello:

-99999 J

Color de cubierta de lámpara:

Amarillo

Método de montaje:

Instalación

Con contacto:

no

Tipo de lámpara:

Xenon

Montaje en pared:

no

Apto para montaje en techo:

no

Lámpara incorporada luz de flash, c. electrónica de flash incorporada, amarillo, DC 24 V, 70 mm de diámetro Elemento de luz de flash SIRIUS 8WD5 incl. fuente luminosa para señalización visual en aplicaciones con condiciones ambientales adversas e instalaciones a la intemperie, p. ej., para la indicación óptica del estado operativo en plantas de producción.Las lámparas incorporadas son extremadamente resistentes a choques y vibraciones. Su especial diseño permite una irradiación óptima lateral o hacia arriba.Además de una luz continua, se ofrecen también lámparas intermitentes, lámparas de luz giratoria y lámparas de destellos de distintos colores y tensiones.Patas, tubos, adaptadores, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS