SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V amarillo luz giratorio led

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V amarillo luz giratorio led

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Consumo eléctrico - 0.04 A

  • Grado de protección (IP) - IP65

  • Color de cubierta de lámpara - Amarillo

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD5320-5DD

Ref.Sonepar

800620

EAN

4011209358133

Tipo de corriente:

CA/CC

Consumo eléctrico:

0.04 A

Grado de protección (IP):

IP65

Color de cubierta de lámpara:

Amarillo

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara incorporada luz omnidireccional, con led integrado, amarillo, AC/DC 24V, 70mm de diámetro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS