SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V rojo luz interior led - 8WD5320-5BB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V rojo luz interior led

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de nominal a CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Consumo eléctrico - 0.045 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD5320-5BB

Ref.Sonepar

800617

EAN

4011209358188

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de nominal a CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Consumo eléctrico:

0.045 A

Grado de protección (IP):

IP65

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Método de montaje:

Instalación

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara incorporada luz intermitente, con LED integrado, rojo, AC/DC 24 V, 70 mm de diámetro Elemento de luz intermitente SIRIUS 8WD5 incl. fuente luminosa para señalización visual en aplicaciones con condiciones ambientales adversas e instalaciones a la intemperie, p. ej., para la indicación óptica del estado operativo en plantas de producción.Las lámparas incorporadas son extremadamente resistentes a choques y vibraciones. Su especial diseño permite una irradiación óptima lateral o hacia arriba.Además de una luz continua, se ofrecen también lámparas intermitentes, lámparas de luz giratoria ylámparas de destellos de distintos colores y tensiones.Patas, tubos, adaptadores, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS