SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V rojo luz permanente led - 8WD5320-5AB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V rojo luz permanente led

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Grado de protección (IP) - IP65

  • Color de cubierta de lámpara - Rojo

  • Método de montaje - Instalación

  • Tipo de lámpara - LED

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD5320-5AB

Ref.Sonepar

800613

EAN

4011209358218

Tipo de corriente:

CA/CC

Grado de protección (IP):

IP65

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Método de montaje:

Instalación

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara incorporada luz permanente, con LED integrado, rojo, AC/DC 24 V, 70 mm de diámetro Elemento de luz permanente SIRIUS 8WD5 incl. fuente luminosa para señalización visual en aplicaciones con condiciones ambientales adversas e instalaciones a la intemperie, p. ej., para la indicación óptica del estado operativo en plantas de producción.Las lámparas incorporadas son extremadamente resistentes a choques y vibraciones. Su especial diseño permite una irradiación óptima lateral o hacia arriba.Además de una luz continua, se ofrecen también lámparas intermitentes, lámparas de luz giratoria y lámparas de destellos de distintos colores y tensiones.Patas, tubos, adaptadores, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS