SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V transparente luz permanente

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V transparente luz permanente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Potencia - 5 W

  • Grado de protección (IP) - IP65

  • Método de montaje - Instalación

  • Tipo de portalámparas - BA15d

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD5300-1AE

Ref.Sonepar

800611

EAN

4011209358270

Tipo de corriente:

CA/CC

Potencia:

5 W

Grado de protección (IP):

IP65

Método de montaje:

Instalación

Tipo de portalámparas:

BA15d

Tipo de lámpara:

Otros

Lámpara incorporada luz permanente, transparente, AC/DC 12-230 V, 70 mm de diámetro Elemento de luz permanente SIRIUS 8WD5 sin fuente luminosa para señalización visual en aplicaciones con condiciones ambientales adversas e instalaciones a la intemperie, p. ej., para la indicación óptica del estado operativo en plantas de producción.Las lámparas incorporadas son extremadamente resistentes a choques y vibraciones. Su especial diseño permite una irradiación óptima lateral o hacia arriba.Además de una luz continua, se ofrecen también lámparas intermitentes, lámparas de luz giratoria y lámparas de destellos de distintos colores y tensiones.Patas, tubos, adaptadores, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS