SIEMENS - Lámpara señalización AC/DC 24V verde luz permanente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 230 V
Tipo de corriente - CA/CC
Potencia - 5 W
Grado de protección (IP) - IP65
Color de cubierta de lámpara - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD5300-1AC
Ref.Sonepar
735904
EAN
4011209358294
Tensión nominal:
230 V
Tipo de corriente:
CA/CC
Potencia:
5 W
Grado de protección (IP):
IP65
Color de cubierta de lámpara:
Verde
Método de montaje:
Instalación
Tipo de portalámparas:
BA15d
Tipo de lámpara:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


