SIEMENS - Lámpara señalización amarillo diámetro 16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Amarillo
Tipo de casquillo de lámpara - W2x4,6
Con fuente de luz - no
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 5...60 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SB2204-6BD06
Ref.Sonepar
575736
EAN
4011209028142
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Amarillo
Tipo de casquillo de lámpara:
W2x4,6
Con fuente de luz:
no
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
5...60 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
19 mm
Altura métrica de la apertura:
9 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


