SIEMENS - Lámpara señalización blanco lente lisa led 110V tornillo - 3SU1153-6AA60-1AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Otros
Tipo de casquillo de lámpara - Otros
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...110 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1153-6AA60-1AA0
Ref.Sonepar
544314
EAN
8499094471858
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Otros
Tipo de casquillo de lámpara:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
110...110 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
11.8 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67K
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


