SIEMENS - Lámpara señalización redondo ámbar lente GLATT - 3SU1001-6AA00-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Otros
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 29.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1001-6AA00-0AA0
Ref.Sonepar
169301
EAN
4011209946354
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
11.8 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Tipo de lente:
Alto
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP68
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


