SIEMENS - Lámpara señalización redondo metálico brillante transparente linse glatt

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lámpara señalización redondo metálico brillante transparente linse glatt

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Otros

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 29.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1051-6AA70-0AA0

Ref.Sonepar

160150

EAN

4011209946477

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

29.5 mm

Altura métrica de la apertura:

11.8 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, transparente, lente, liso Lámpara de señalización SIRIUS ACT para señalizar estados de maniobra o averías en instalaciones con iluminación brillante gracias a la tecnología LED de alta eficiencia energética.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: varios colores, distintas variantes de tensión.Nota: Pedir las cabezas, los soportes y los módulos por separado.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS