SIEMENS - Latiguillo convertidor 15/RJ45 Ethernet industrial transparente Cord

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Latiguillo convertidor 15/RJ45 Ethernet industrial transparente Cord

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1850-2EE50

Ref.Sonepar

213038

EAN

4019169401593

TP Converter Cord 15/RJ45 para Industrial Ethernet TP Cord, confecc. con 1 conector de 15 polos ITP hembra y 1 elemento RJ45, la transformación de una interfaz de equipo terminal RJ45 en una interfaz de equipo terminal ITP, con estribo de montaje; longitud 0,5 m SIMATIC NETCablesIE TP Converter Cord 15/RJ45Conexión sencilla de equipos terminales con puerto RJ45 al sistema de cableado Industrial Ethernet FastConnect inmune a perturbaciones (10/100 Mbits/s). Sin silicona y, por lo tanto, apto para el uso en la industria automovilística (p. ej., líneas de pintura).Puesta en marcha rápida y sin errores con latiguillos preconectorizados y probados en fábrica. Tendido sencillo gracias al diámetro reducido de los cables. Conectores RJ45 con identificación de color para distinguir entre cables cruzados y no cruzados (cruzado: conector RJ45 rojo en ambos lados - no cruzado: conector RJ45 verde en ambos lados).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS