SIEMENS - Lector RF210R interfaz RS-422 M18x71mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 18000-3
Intervalo máx. de transmisión - 20 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura - 26500 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura - 26500 kB/s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2821-1AC10
Ref.Sonepar
761304
EAN
4042948566954
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 18000-3
Intervalo máx. de transmisión:
20 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura:
26500 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura:
26500 kB/s
Conexión para antena externa:
no
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de la carcasa:
Latón
Altura:
83 mm
Diámetro:
18 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


