SIEMENS - Lector RF240R interfaz RS-422 50x50x30mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lector RF240R interfaz RS-422 50x50x30mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz

  • Protocolo de radio - ISO 18000-3

  • Intervalo máx. de transmisión - 65 mm

  • máx. velocidad de transmisión, lectura - 26500 kB/s

  • máx. velocidad de transmisión, escritura - 26500 kB/s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2821-4AC10

Ref.Sonepar

219475

EAN

4042948591604

Intervalo de frecuencia:

13.56...13.56 MHz

Protocolo de radio:

ISO 18000-3

Intervalo máx. de transmisión:

65 mm

máx. velocidad de transmisión, lectura:

26500 kB/s

máx. velocidad de transmisión, escritura:

26500 kB/s

Conexión para antena externa:

no

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de la carcasa:

Plástico

Anchura:

50 mm

Altura:

30 mm

Profundidad:

50 mm

Grado de protección (IP):

IP67

Lector SIMATIC RF200 RF240R, interfaz RS 422 (3964R), IP67 de -25A +70 °C, 50x 50x 30mm, con antena integrada.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS