SIEMENS - Lector RF250R IO-LINK, intefaz IO-Link V1.1, sin antena, IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 18000-3
Intervalo máx. de transmisión - 60 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura - 26500 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura - 26500 kB/s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2821-5BC32
Ref.Sonepar
330523
EAN
4047618080150
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 18000-3
Intervalo máx. de transmisión:
60 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura:
26500 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura:
26500 kB/s
Conexión para antena externa:
sí
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
50 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


