SIEMENS - Lector RF280R (ASCII/Scanmode) SIMATIC RF300, interfaz RS232, IP67, -10 a +60 °C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas digitales - -99999
Número de entradas digitales - -99999
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 18000-3
Intervalo máx. de transmisión - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2821-8AC40
Ref.Sonepar
546556
EAN
4047622501030
Número de salidas digitales:
-99999
Número de entradas digitales:
-99999
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 18000-3
Intervalo máx. de transmisión:
200 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura:
26.5 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura:
26.5 kB/s
Conexión para antena externa:
no
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
80 mm
Altura:
41 mm
Profundidad:
160 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


