SIEMENS - Lector RF280R, intefaz RS422/232 (3964R), IP67, con antena

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lector RF280R, intefaz RS422/232 (3964R), IP67, con antena

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas digitales - -99999

  • Número de entradas digitales - -99999

  • Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz

  • Protocolo de radio - ISO 18000-3

  • Intervalo máx. de transmisión - 200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2821-8AC10

Ref.Sonepar

740298

EAN

4047622501047

Número de salidas digitales:

-99999

Número de entradas digitales:

-99999

Intervalo de frecuencia:

13.56...13.56 MHz

Protocolo de radio:

ISO 18000-3

Intervalo máx. de transmisión:

200 mm

máx. velocidad de transmisión, lectura:

26.5 kB/s

máx. velocidad de transmisión, escritura:

26.5 kB/s

Conexión para antena externa:

no

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de la carcasa:

Plástico

Anchura:

80 mm

Altura:

41 mm

Profundidad:

160 mm

Grado de protección (IP):

IP67

Lector RF280R SIMATIC RF200 interfaz RS422/232 (3964R) IP67, de -10 a +60 °C, 160 x 80 x 41 mm con antena integrada.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS