SIEMENS - Lector RF310R (GEN2) SIMATIC RF300, versión especial ATEX (Zone 2), con interfaz RS-422 - 6GT2801-1BA10-0AX2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas digitales - -99999
Número de entradas digitales - -99999
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - Otros
Intervalo máx. de transmisión - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2801-1BA10-0AX2
Ref.Sonepar
710492
EAN
4047622631584
Número de salidas digitales:
-99999
Número de entradas digitales:
-99999
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
Otros
Intervalo máx. de transmisión:
60 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura:
106 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura:
106 kB/s
Conexión para antena externa:
no
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
55 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
75 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


