SIEMENS - Lector RF340R (GEN2), con interfaz RS-422 (3964R), IP67, con antena integrada - 6GT2801-2BA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio - Otros
Intervalo máx. de transmisión - 140 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura - 106000 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura - 106000 kB/s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2801-2BA10
Ref.Sonepar
234733
EAN
4047622417959
Intervalo de frecuencia:
13.56...13.56 MHz
Protocolo de radio:
Otros
Intervalo máx. de transmisión:
140 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura:
106000 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura:
106000 kB/s
Conexión para antena externa:
no
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
75 mm
Altura:
41 mm
Profundidad:
75 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


