SIEMENS - Lector RF610R ETSI para frecuencias UHF en USA/Canadá (902...928MHz), 24VDC, IP67, -25 a +55°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protocolo de radio - EPC global clase-1 Gen 2
Intervalo máx. de transmisión - 1600 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura - 400 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura - 400 kB/s
Conexión para antena externa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2811-6BC10-0AA0
Ref.Sonepar
330717
EAN
4047622678053
Protocolo de radio:
EPC global clase-1 Gen 2
Intervalo máx. de transmisión:
1600 mm
máx. velocidad de transmisión, lectura:
400 kB/s
máx. velocidad de transmisión, escritura:
400 kB/s
Conexión para antena externa:
no
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
133 mm
Altura:
133 mm
Profundidad:
45 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


